Catu - cadenas export jaune 70mm d4mm cle a def
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la serrure - laiton
matériau de l'étrier - autre
diamètre de l'étrier - 4 mm
hauteur de l'étrier - 70 mm
largeur d'étrier - 32 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560043860
Réf. Sonepar
00081000034
Réf. Fournisseur
AL240SJ00EX
Réf. Commerciale
Catu
matériau de la serrure
laiton
matériau de l'étrier
autre
diamètre de l'étrier
4 mm
hauteur de l'étrier
70 mm
largeur d'étrier
32 mm
Cadenas de consignation laiton (anti-corrosion) avec coques en plastique jaune. Anse Ø4 mm- H70 mm. Numéro de clé à définir. Marquage : recto par pictogramme : Défense de man?uvrer - verso : coordonnées de l?utilisateur à remplir