Catu - cadenas plastique noir anse metal 6mm cle identique A5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la serrure - acier
matériau de l'étrier - acier
diamètre de l'étrier - 6 mm
hauteur de l'étrier - 38 mm
largeur d'étrier - 32 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560068443
Réf. Sonepar
00081006844
Réf. Fournisseur
PM638BKA5
Réf. Commerciale
Catu
matériau de la serrure
acier
matériau de l'étrier
acier
diamètre de l'étrier
6 mm
hauteur de l'étrier
38 mm
largeur d'étrier
32 mm
Cadenas de consignation plastique noir. Corps isolant testé IEC 60900 § 5.5.3. Anse métallique Ø6 mm- H38 mm. Clé numéro A5. Marquage : recto par pictogramme Défense de man?uvrer - verso : coordonnées de l?utilisateur à remplir