Catu - Cadenas rouge anse 70mm diamètre 4mm clé aléatoire -"Appareil condamné". - AL240SZ
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la serrure - laiton
matériau de l'étrier - autre
diamètre de l'étrier - 4 mm
modèle de disque - Oui
hauteur de l'étrier - 70 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3597560008708
Réf. Sonepar
00081910020
Réf. Fournisseur
AL240SZ
Marque
Catu
matériau de la serrure:
laiton
matériau de l'étrier:
autre
diamètre de l'étrier:
4 mm
modèle de disque:
Oui
hauteur de l'étrier:
70 mm
largeur d'étrier:
32 mm


