Catu - Chaussures à semelle isolante BT modèle bas en cuir T41 - MV22241

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Chaussures à semelle isolante BT modèle bas en cuir T41

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - noir

  • type de fermeture - lacets

  • matériau de la partie supérieure - cuir

  • matériau principal - PUR (polyuréthane)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560056983

Réf. Sonepar

00081005698

Réf. Fournisseur

MV22241

Marque

Catu

couleur:

noir

type de fermeture:

lacets

matériau de la partie supérieure:

cuir

matériau principal:

PUR (polyuréthane)

Chaussures de sécurité, basses, modèle cuir, avec sem. isolante classe 0 (1 000 V AC, 1 500 V DC). Taille 41. Imperméable. sem. anti perforation. Adhérence: SRC. Conçues pour les électriciens, l'industrie, sols gras et lisses.