Catu - cle a bequilles 6 pans en t 12mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 305 mm
modèle - poignée en T
dimension du profil - 12 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560045475
Réf. Sonepar
00081004725
Réf. Fournisseur
MO68312
Réf. Commerciale
Catu
longueur totale
305 mm
modèle
poignée en T
dimension du profil
12 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
Clé à béquille 6 pans isolée de 12 mm. Longueur 305 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.