Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Catu - cle a cliquet rev isole cei ent. 1-2

Catu - cle a cliquet rev isole cei ent. 1-2

GSL SICAME FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension de raccordement - 1/2 pouce

  • longueur - 250 mm

  • porte douille - Oui

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3597560023855

Réf. Sonepar

00081508000

Réf. Fournisseur

MO69514

Réf. Commerciale

Catu

dimension de raccordement

1/2 pouce

longueur

250 mm

porte douille

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900

Oui

Clé à cliquet isolée 1-2 à verrouillage mécanique. Réversible. Longueur 200 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax: 1000 V a.c.- 1500 V d.c.