Catu - cle a pipe 12 pans de 14mm isolee cei
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560045734
Réf. Sonepar
00081004573
Réf. Fournisseur
MO682141
Réf. Commerciale
Catu
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
Clé à pipe 12 pans isolée de 14 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.