Catu - cle a pipe 6 pans de 6mm isolee cei
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560045611
Réf. Sonepar
00081004561
Réf. Fournisseur
MO68206
Réf. Commerciale
Catu
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
Clé à pipe 6 pans isolée de 6 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.