Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Catu - cle a pipe 6 pans de 8mm isolee cei

Catu - cle a pipe 6 pans de 8mm isolee cei

GSL SICAME FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3597560045635

Réf. Sonepar

00081004563

Réf. Fournisseur

MO68208

Réf. Commerciale

Catu

isolé 1000 V selon EN 60900

Oui

Clé à pipe 6 pans isolée de 8 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.