fin de vie

Catu - Clé coudée isolée 6 pans mâle de 12 mm, D90X130 mm. - MO69912

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Clé coudée isolée 6 pans mâle de 12 mm, D90X130 mm.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension du profil - 12 mm

  • modèle - à angle droit

  • longueur du côté court - 90 mm

  • longueur du long côté - 132 mm

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3597560024173

Réf. Sonepar

00081069912

Réf. Fournisseur

MO69912

Marque

Catu

dimension du profil:

12 mm

modèle:

à angle droit

longueur du côté court:

90 mm

longueur du long côté:

132 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

Clé coudée isolée 6 pans mâle de 12 mm. Dimensions 90x130 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.