Catu - Clé coudée isolée 6 pans mâle de 5 mm, D85X125 mm. - MO69905
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension du profil - 5 mm
modèle - à angle droit
longueur totale - 5 mm
avec trou - Oui
isolé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Boddingtons-Electrical
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3597560024135
Réf. Sonepar
00081069905
Réf. Fournisseur
MO69905
Marque
Catu
dimension du profil:
5 mm
modèle:
à angle droit
longueur totale:
5 mm
avec trou:
Oui
isolé:
Oui
longueur du côté court:
84 mm
longueur du long côté:
126 mm
avec tête sphérique:
Oui
avec broche de centrage:
Oui
modèle anti-vol:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui


