Catu - cle male coudee isolee cei 3mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension du profil - 3 mm
modèle - à angle droit
longueur du côté court - 83 mm
longueur du long côté - 123 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560024111
Réf. Sonepar
00081069903
Réf. Fournisseur
MO69903
Réf. Commerciale
Catu
dimension du profil
3 mm
modèle
à angle droit
longueur du côté court
83 mm
longueur du long côté
123 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
Clé coudée isolée 6 pans mâle de 3 mm. Dimensions 83x123 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.