Catu - cle plate a fourche isolee cei 22mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
clé unilatérale - Oui
largeur de clé, grand format - 22 mm
longueur - 185 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560022766
Réf. Sonepar
00081048022
Réf. Fournisseur
MO68022
Réf. Commerciale
Catu
clé unilatérale
Oui
largeur de clé, grand format
22 mm
longueur
185 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
Clé plate à fourche isolée de 22 mm. Longueur 185 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.