Catu - cle plate a fourche isolee cei 25mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
clé unilatérale - Oui
largeur de clé, grand format - 25 mm
longueur - 195 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560022797
Réf. Sonepar
00081507240
Réf. Fournisseur
MO68025
Réf. Commerciale
Catu
clé unilatérale
Oui
largeur de clé, grand format
25 mm
longueur
195 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
Clé plate à fourche isolée de 25 mm. Longueur 195 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.