Catu - cle plate a fourche isolee cei 30mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
clé unilatérale - Oui
largeur de clé, grand format - 30 mm
longueur - 230 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560022841
Réf. Sonepar
00081507290
Réf. Fournisseur
MO68030
Réf. Commerciale
Catu
clé unilatérale
Oui
largeur de clé, grand format
30 mm
longueur
230 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
Clé plate à fourche isolée de 30 mm. Longueur 230 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.