Catu - cle plate a fourche isolee cei 9mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
clé unilatérale - Oui
largeur de clé, grand format - 9 mm
longueur - 120 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560022636
Réf. Sonepar
00081048009
Réf. Fournisseur
MO68009
Réf. Commerciale
Catu
clé unilatérale
Oui
largeur de clé, grand format
9 mm
longueur
120 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
Clé plate à fourche isolée de 9 mm. Longueur 120 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.