Catu - cle poly.reversible a cliquet 16mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition traversante - Oui
dimension de raccordement - 16 mm
réversible - Oui
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560023329
Réf. Sonepar
00081049216
Réf. Fournisseur
MO69216
Réf. Commerciale
Catu
finition traversante
Oui
dimension de raccordement
16 mm
réversible
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
Clé réversible à cliquet isolée de 16 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.