Catu - cle poly.reversible a cliquet 17mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition traversante - Oui
dimension de raccordement - 17 mm
réversible - Oui
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560023336
Réf. Sonepar
00081049217
Réf. Fournisseur
MO69217
Réf. Commerciale
Catu
finition traversante
Oui
dimension de raccordement
17 mm
réversible
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
Clé réversible à cliquet isolée de 17 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.