Catu - cle poly.reversible a cliquet 18mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition traversante - Oui
dimension de raccordement - 18 mm
réversible - Oui
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560023343
Réf. Sonepar
00081049218
Réf. Fournisseur
MO69218
Réf. Commerciale
Catu
finition traversante
Oui
dimension de raccordement
18 mm
réversible
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
Clé réversible à cliquet isolée de 18 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.