Votre agence sera ouverte le 31 décembre avec une fermeture anticipée à 16h. Les livraisons du 26/12 et 02/01 seront décalées au lundi suivant. Sonepar vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année ✨

Page d'accueil

Catu - Coffret d'outils isolé 3/8" clé dynamométrique non réversible et douilles - MO69608DYN

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Coffret d'outils isolé 3/8" clé dynamométrique non réversible et douilles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension de raccordement - 3/8 pouce

  • nombre de douilles - 11

  • nombre total d'outils - 14

  • emballage - boîte en plastique

  • nombre de clés à douille hexagonales - 11

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560061628

Réf. Sonepar

00081004756

Réf. Fournisseur

MO69608DYN

Marque

Catu

dimension de raccordement:

3/8 pouce

nombre de douilles:

11

nombre total d'outils:

14

emballage:

boîte en plastique

nombre de clés à douille hexagonales:

11

Kit d'outils isolés 3/8". 1 clé dynamométrique, 1 rallonge, 1 clé en "T" lg 130, 1 douille 6 p mâle de 6 mm et 10 douilles 6 p femelles de 8-10-12-13-14-16-17-18-19-21 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c.-1500 V d.c.