Catu - detecteur biseuils cei 12-24 & 52-132 kv
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 12...132 kV
type d'affichage - acoustique et optique
modèle - 1 pôle
utilisable en cas de précipitations - Oui
fréquence - 50...60 Hz
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560058499
Réf. Sonepar
00081005849
Réf. Fournisseur
CC775122452132K
Réf. Commerciale
Catu
tension nominale (Un)
12...132 kV
type d'affichage
acoustique et optique
modèle
1 pôle
utilisable en cas de précipitations
Oui
fréquence
50...60 Hz
type de tension
AC
avec mécanisme de test intégré
Oui
lieu d'utilisation
installations intérieures et en plein air
application
appareillage de connexion et ligne aérienne
catégorie
L
Détecteur de tension biseuils IEC 61243-1. 12-24 & 52-132 kV. Embout K universel pour fixation sur perche. Autotest. Utilisation intérieure-extérieure. Indication sonore et lumineuse. Visualisation 360°. Fréquences 50 et 60 Hz.