Catu - DISTRIBUTION
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
avec symbole d'avertissement/d'information - Oui
avec texte d'avertissement/d'information - Oui
couleur - multicolore
qualité du matériau - PVC
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
3597560064193
Réf. Sonepar
00081006419
Réf. Fournisseur
AT7031
Réf. Commerciale
Catu
matériau
plastique
avec symbole d'avertissement/d'information
Oui
avec texte d'avertissement/d'information
Oui
couleur
multicolore
qualité du matériau
PVC
largeur
110 mm
hauteur
65 mm
Planche de 2stickers pr installation photovoltaïque. Production photovoltaïque et stockage par batteries, Coupure réseau[...]. Conforme à l'UTE C 15-712-3. Matière : PVC brillant, adhésif, résistant aux UV. Dimensions étiquette 110x65mm