Catu - douille 6 pans femelle 3-8 longue - 10mm

Catu - douille 6 pans femelle 3-8 longue - 10mm

GSL SICAME FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension de raccordement - 3/8 pouce

  • dimension du profil - 10 mm

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3597560023930

Réf. Sonepar

00081508080

Réf. Fournisseur

MO69610

Réf. Commerciale

Catu

dimension de raccordement

3/8 pouce

dimension du profil

10 mm

isolé 1000 V selon EN 60900

Oui

Douille isolée 6 pans femelle longue 3-8 de 10 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.