Catu - Douille isolée 12 pans femelle 1/2" de 16 mm - MO69416

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Douille isolée 12 pans femelle 1/2" de 16 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension de raccordement - 1/2 pouce

  • dimension du profil - 16 mm

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560023732

Réf. Sonepar

00081069416

Réf. Fournisseur

MO69416

Marque

Catu

dimension de raccordement:

1/2 pouce

dimension du profil:

16 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

Douille isolée 12 pans femelle 1/2" de 16 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.