Catu - Douille isolée 3/8" à embout TORX T25 lg 80 mm - MO69T25
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - pour vis internes Torx
dimension de raccordement - 3/8 pouce
taille (TX) - 25
longueur totale - 80 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560068832
Réf. Sonepar
00081006883
Réf. Fournisseur
MO69T25
Marque
Catu
modèle:
pour vis internes Torx
dimension de raccordement:
3/8 pouce
taille (TX):
25
longueur totale:
80 mm
Douille isolée 3/8'' à embout Torx TX25 longueur 80 mm. Conforme IEC 60900. Tension max d' utilisation: 1 000 V AC - 1 500 V DC.


