fin de vie

Catu - Douille isolée 3/8" à embout TORX T40 lg 80 mm - MO69T40

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Douille isolée 3/8" à embout TORX T40 lg 80 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - pour vis internes Torx

  • dimension de raccordement - 3/8 pouce

  • taille (TX) - 40

  • longueur totale - 80 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560048742

Réf. Sonepar

00081004874

Réf. Fournisseur

MO69T40

Marque

Catu

modèle:

pour vis internes Torx

dimension de raccordement:

3/8 pouce

taille (TX):

40

longueur totale:

80 mm

Douille isolée 3/8'' à embout Torx TX40 longueur 80 mm. Conforme IEC 60900. Tension max d' utilisation: 1 000 V AC - 1 500 V DC.