Catu - douille isolee cei entraineur 3-8 13mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension de raccordement - 3/8 pouce
dimension du profil - 13 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560023480
Réf. Sonepar
00081507710
Réf. Fournisseur
MO69313
Réf. Commerciale
Catu
dimension de raccordement
3/8 pouce
dimension du profil
13 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
Douille isolée 6 pans femelle 3-8 de 13 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.