Catu - douille isolee torx 3-8 15mm lg 80mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - pour vis externes Torx
dimension de raccordement - 3/8 pouce
taille (TX) - 15
longueur totale - 80 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560061819
Réf. Sonepar
00081004588
Réf. Fournisseur
MO69T15
Réf. Commerciale
Catu
modèle
pour vis externes Torx
dimension de raccordement
3/8 pouce
taille (TX)
15
longueur totale
80 mm
Embout isolé 3-8 Torx TX15 longueur 60. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.