Catu - douille male isolee ent.3-8, 8mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension de raccordement - 3/8 pouce
dimension - 8 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560023633
Réf. Sonepar
00081507860
Réf. Fournisseur
MO69398
Réf. Commerciale
Catu
dimension de raccordement
3/8 pouce
dimension
8 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
Douille isolée 6 pans mâle 3-8 de 8 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.