Catu - enrouleur mise a la terre 25m cable 102
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - tôle d’acier
garnissage de câble - autre
section de conducteur - 10 mm²
nombre de conducteurs - 1
longueur du câble - 25 m
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560018974
Réf. Sonepar
00081910590
Réf. Fournisseur
ENR2510
Réf. Commerciale
Catu
matériau du boîtier/corps
tôle d’acier
garnissage de câble
autre
section de conducteur
10 mm²
nombre de conducteurs
1
longueur du câble
25 m
avec cadre porteur
Oui
enroulement de câbles automatique
Oui
avec verrouillage
Oui
Enrouleur de câble de mise à la terre. Fourni avec câble H07VK vert jaune et la pince crocodile. Orientable sur 180°. Longueur de 25 m avec une section de 10 mm².