Catu - enrouleur mise a la terre 40m cable 62
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - tôle d’acier
garnissage de câble - autre
section de conducteur - 6 mm²
nombre de conducteurs - 1
longueur du câble - 40 m
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560048650
Réf. Sonepar
00081000004
Réf. Fournisseur
ENR4006
Réf. Commerciale
Catu
matériau du boîtier/corps
tôle d’acier
garnissage de câble
autre
section de conducteur
6 mm²
nombre de conducteurs
1
longueur du câble
40 m
avec cadre porteur
Oui
enroulement de câbles automatique
Oui
avec verrouillage
Oui
Enrouleur de câble de mise à la terre. Fourni avec câble H07VK vert jaune et la pince crocodile. Orientable sur 180°. Longueur de 40 m avec une section de 6 mm².