Catu - ens 2 pte de touche+1cordon+1fu hpc 1a
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement - 1000 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560018905
Réf. Sonepar
00081001890
Réf. Fournisseur
DX02015
Réf. Commerciale
Catu
technique d'enfichage
technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement
1000 V
Ensemble de test Pointest composé de : 2 pointes de touche Rouge + 1 fusible de sécurité Rouge 1 A + cordon longueur 1,20 m Rouge + étui de rangement.