Catu - Équipement de mise à la terre. Icc: 10 kA/1s - MT4804

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - câble
nombre de pôles - 3
courant de court-circuit max. - 10 kA
partie de raccordement, côté phase - autre
partie de raccordement, côté terre - étau
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560013634
Réf. Sonepar
00081001825
Réf. Fournisseur
MT4804
Marque
Catu
modèle:
câble
nombre de pôles:
3
courant de court-circuit max.:
10 kA
partie de raccordement, côté phase:
autre
partie de raccordement, côté terre:
étau
section transversale de câble, côté phase:
40 mm²
section transversale de câble, côté terre:
40 mm²
longueur de câble de phase a:
750 mm
longueur de câble de phase b:
750 mm
longueur de câble de phase c:
750 mm
longueur de câble de garde:
2000 mm
matériau:
cuivre


