Catu - etiq. protection de la tete et du visage
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
avec symbole d'avertissement/d'information - Oui
avec texte d'avertissement/d'information - Non
couleur - bleu
qualité du matériau - PVC
Minimum d'achat
30 unité(s)
EAN
3597560011005
Réf. Sonepar
00081015125
Réf. Fournisseur
AT5805
Réf. Commerciale
Catu
matériau
plastique
avec symbole d'avertissement/d'information
Oui
avec texte d'avertissement/d'information
Non
couleur
bleu
qualité du matériau
PVC
diamètre
50 mm
Etiquette adhésive avec pictogramme casque + visière blanc sur fond bleu. En PVC brillant, résiste aux U.V, à l'humidité et à la plupart des solvants. 50 mm de côté avec un dévidoir de 30 unités.