Catu - extincteur neige carbonique capacite 7 l

Catu - extincteur neige carbonique capacite 7 l

GSL SICAME FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • poids de remplissage - 5 kg

  • temps de décharge - 14 s

  • diamètre - 152 mm

  • longueur - 880 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3597560014853

Réf. Sonepar

00081000814

Réf. Fournisseur

CD306

Réf. Commerciale

Catu

poids de remplissage

5 kg

temps de décharge

14 s

diamètre

152 mm

longueur

880 mm

A dioxyde de carbone CO2 pr feux d?origine électrique et de liquides inflammables (type B). A utiliser jusqu?à 20 kV avec diffuseur à plus d'1 m et de 20 kV à 35 kV à plus de 2m. Homologation 70B, Certification NF-EN3 N°EC5 595 109.