Catu - gants de manut protection 4121 t7 lot 10
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de gant - 7
matériau - caoutchouc nitrile NBR
couleur - noir
protection contre les risques mécaniques - Oui
revêtement - semi-enduit
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3597560055504
Réf. Sonepar
00081005642
Réf. Fournisseur
CG95107
Réf. Commerciale
Catu
taille de gant
7
matériau
caoutchouc nitrile NBR
couleur
noir
protection contre les risques mécaniques
Oui
revêtement
semi-enduit
Gants de manutension tricoté en polyamide (jauge 15) et enduit de mousse Nitrile sur la paume. EN388 : Abrasion : 4-4, tranchage : 1-5, déchirure : 3-4, perforation : 1-4 et dextérité 5-5 (EN 420). Taille 7. Conditionné par 5