fin de vie

Catu - gants isolants cei classe 00 taille d-11 beige - CG05D

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - gants isolants cei classe 00 taille d-11 beige

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de gant - 11

  • matériau - latex

  • couleur - beige

  • type de conditionnement - paire

  • type de manche - manche à l'avant-bras

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560000221

Réf. Sonepar

00081503030

Réf. Fournisseur

CG05D

Marque

Catu

taille de gant:

11

matériau:

latex

couleur:

beige

type de conditionnement:

paire

type de manche:

manche à l'avant-bras

Gants isolants latex naturel classe 00 (500 VAC - 750 VDC) T 11. Conforme norme EN 60903: 2003 (IEC 60903 : 2014). Finition Wellfit pr une meilleure dextérité. QR code pr lecture rapport de test. Accessoire: Sur-gants CG-981-11.