Catu - grande rallonge emmanchee 1-4
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension de raccordement - autre
carré - 6,3 mm (1/4 pouce)
longueur - 270 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560047042
Réf. Sonepar
00081004814
Réf. Fournisseur
MO69540
Réf. Commerciale
Catu
dimension de raccordement
autre
carré
6,3 mm (1/4 pouce)
longueur
270 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
Grande rallonge emmanchée sur poignée avec embout 1-4'' mâle. Conforme IEC 60900. Tension max d' utilisation: 1 000 V AC - 1 500 V DC. Longueur lame: 150 mm.