Catu - grille cuivre 0,56 x 0,40m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
longueur - 560 mm
largeur - 400 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560049749
Réf. Sonepar
00081002165
Réf. Fournisseur
GMDC6
Réf. Commerciale
Catu
matériau
autre
longueur
560 mm
largeur
400 mm
Grille de terre. Efficace pour écoulement à la terre des courants foudre ou défaut 50 Hz. Evite formation cavités nuisibles à la surface contact. Bande 42mm avec trous, encoches pour raccordement au câble terre. Cuivre. Dim: 0,56x0,4 m