Catu - grille cuivre 1,00 x 0,50m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
longueur - 1000 mm
largeur - 500 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560049756
Réf. Sonepar
00081510860
Réf. Fournisseur
GMDC9
Réf. Commerciale
Catu
matériau
autre
longueur
1000 mm
largeur
500 mm
Grille de terre. Pour écoulement à la terre des courants foudre ou défaut 50 Hz. Evite formation cavités nuisibles à la surface contact. Bande 42mm avec trous, encoches pour raccordement au câble terre. Acier galvanisé. Dim: 0,5x1 m