Catu - grille cuivre 1,00 x 1,00m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
longueur - 1000 mm
largeur - 1000 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560049732
Réf. Sonepar
00081002154
Réf. Fournisseur
GMDC10
Réf. Commerciale
Catu
matériau
autre
longueur
1000 mm
largeur
1000 mm
Grille de terre. Efficace pour écoulement à la terre des courants foudre ou défaut 50 Hz. Evite formation cavités nuisibles à la surface contact. Bande 42mm avec trous, encoches pour raccordement au câble terre. Acier galvanisé. Dim: 1x1 m