Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Catu - jeu de 3 adapt magnetiques isoles d 6,6

Catu - jeu de 3 adapt magnetiques isoles d 6,6

GSL SICAME FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm

  • tension max. de fonctionnement - 1000 V

  • catégorie de circuit de mesure - CAT II

  • capacité de courant - 4 A

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3597560043778

Réf. Sonepar

00081004377

Réf. Fournisseur

DX03002

Réf. Commerciale

Catu

technique d'enfichage

technique de fiche de sécurité 4 mm

tension max. de fonctionnement

1000 V

catégorie de circuit de mesure

CAT II

capacité de courant

4 A

Jeu de 3 adaptateurs magnétiques Rouge, Bleu et Blanc adaptables sur cordons de sécurité diam 4 mm. pr le contrôle des tensions sur borniers à vis.