Catu - kit de signalisation photovoltaique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
avec symbole d'avertissement/d'information - Oui
avec texte d'avertissement/d'information - Oui
couleur - multicolore
qualité du matériau - PVC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560043822
Réf. Sonepar
00081000080
Réf. Fournisseur
AT7010
Réf. Commerciale
Catu
matériau
plastique
avec symbole d'avertissement/d'information
Oui
avec texte d'avertissement/d'information
Oui
couleur
multicolore
qualité du matériau
PVC
imperméable
Non
largeur
210 mm
hauteur
297 mm
avec matériau de fixation
Oui
photoluminescent
Oui
Planche étiquettes autocollantes pr signalisation sur installations photovoltaïques. Planche complète selon Guide UTE C 15-712-1, chapitre15 «signalisation», étiquettes permettant identification des principaux composants de l'installation