fin de vie

Catu - Perche isolante de décharge et d'équipotentialité - CM50

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Perche isolante de décharge et d'équipotentialité

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section transversale du câble de garde - 6 mm²

  • longueur du câble de terre - 6 m

  • longueur totale - 1600 mm

  • gaine de câble - incolore

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560043341

Réf. Sonepar

00081001399

Réf. Fournisseur

CM50

Marque

Catu

section transversale du câble de garde:

6 mm²

longueur du câble de terre:

6 m

longueur totale:

1600 mm

gaine de câble:

incolore

Perche de décharge de charges statiques pour utilisation en moyenne tension jusqu'à 33 kV. Equipée de 6m de câble cuivre section 6 mm² isolé PVC. Tube IEC 60855 : diamètre 39mm, orange en fibre de verre / résine époxy.