Catu - pince a becs coudee isolee cei 200mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - coudé/galbé
longueur - 200 mm
finition de la poignée - 2 composant
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560000825
Réf. Sonepar
00081507130
Réf. Fournisseur
MO66404
Réf. Commerciale
Catu
forme
coudé/galbé
longueur
200 mm
finition de la poignée
2 composant
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
Pince à becs coudés isolée. Longueur 200 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.