Catu - pince a becs plats isolee cei 145mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 145 mm
finition de la poignée - 2 composant
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560022445
Réf. Sonepar
00081500510
Réf. Fournisseur
MO66300
Réf. Commerciale
Catu
longueur totale
145 mm
finition de la poignée
2 composant
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
Pince à becs plats isolée. Longueur 145 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.