Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Catu - Pince à dénuder isolée bi-matière. Lg 160 mm. Sections 0,5-10 mm² cuivre et alu - MO72172

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Pince à dénuder isolée bi-matière. Lg 160 mm. Sections 0,5-10 mm² cuivre et alu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 160 mm

  • plage de dénudage diamètre - 0.5...5 mm

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

  • finition de la poignée - 2 composant

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3597560024357

Réf. Sonepar

00081912050

Réf. Fournisseur

MO72172

Marque

Catu

longueur:

160 mm

plage de dénudage diamètre:

0.5...5 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

finition de la poignée:

2 composant

Pince à dénuder isolée bi-matières. Longueur 160 mm. Capacité: sections de 0,5 à 10 mm² cuivre et aluminium. Isolation conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c.-1500 V d.c.