Catu - pince coupante en bout isolee cei 160mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 160 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560022520
Réf. Sonepar
00081507180
Réf. Fournisseur
MO67402
Réf. Commerciale
Catu
longueur
160 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
Pince coupante en bout isolée. Longueur 160 mm. Capacité de Ø 2 à 3 mm acier suivant dureté. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.