Catu - Pince coupante isolée pour feuillard métallique - MO67505

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Pince coupante isolée pour feuillard métallique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à un diamètre de câble max. - 1 mm

  • longueur totale - 205 mm

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

  • finition/actionnement - une main mécanique

  • finition de la poignée - 2 composant

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560066722

Réf. Sonepar

00081006672

Réf. Fournisseur

MO67505

Marque

Catu

adapté à un diamètre de câble max.:

1 mm

longueur totale:

205 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

finition/actionnement:

une main mécanique

finition de la poignée:

2 composant

Pince coupante isolée. Pour la coupe du feuillard métallique des câbles d'énergie souterrains. Outil isolé conforme IEC 60900 pour travaux sous tension maxi de 1 000 V AC - 1 500 V DC et à la spécification EDF SERECT FT BT 506.