Catu - Pince coupe-câble isolée 170 mm. Capacité Ø 15 mm cuivre et alu. - MO67501
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition/actionnement - une main mécanique
adapté à un diamètre de câble max. - 15 mm
longueur totale - 170 mm
adapté à un conducteur à fil fin - Oui
adapté à un conducteur massif - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Boddintons-Electrical
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3597560022551
Réf. Sonepar
00081045295
Réf. Fournisseur
MO67501
Marque
Catu
finition/actionnement:
une main mécanique
adapté à un diamètre de câble max.:
15 mm
longueur totale:
170 mm
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté à un conducteur massif:
Oui
isolé:
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
finition de la poignée:
2 composant
avec protection contre les chocs:
Oui


